Miniatuurlager FAG S684-2Z-HLC, Buitendiameter: 9 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 4 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:S684-2Z-HLC
Rubix:A0282339
Fabrikant:0552077900000
EAN:4012802602388
FAG S 618/4-2Z/HLC KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter9 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG S 618/4-2Z/HLC KOGELLAGER RVS


Diepgroefkogellager S68..-2Z, corrosiebestendige materialen, enkele rij, schilden, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter9 mm
Breedte4 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Series68..-2z
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Afwerkinginox
Grenstoerental81000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r181 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr545 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 9,68 excl. BTW
/ stuk
€ 11,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen