STAHLWILLE DOP SPLINE 5/16 - 40ASP-10

Dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:01011010
Rubix:10126004
EAN:4018754109128
STAHLWILLE DOP SPLINE 5/16 - 40ASP-10

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter11,6 mm
Lengte22,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP SPLINE 5/16 - 40ASP-10


MS-33787, MIL-W-8982, HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x11x23 mm
Logistiek gewicht12 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter11,6 mm
Lengte22,2 mm
Vierkant6,35 mm
Diameter (inch)5/16 ''
Afwerkingverchroomd
Gewicht12 g
€ 20,70 excl. BTW
/ stuk
€ 25,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen