Referenties
FAG:AHX3124
Rubix:03033108
Fabrikant:0191401930000
EAN:4012801209106

Productdetails : FAG AHX 3124 DRUKBUS
Drukbussen AH(X)31, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 1068 g |
| Binnendiameter | 115 mm |
| Buitendraad | m130x2 |
| Breedte | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 285,84 excl. BTW
/ stuk
€ 345,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
