Kegellager Timken 46790-90194, Buitendiameter: 225.425 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 85.725 mm
Dubbelrijig kegelrollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:46790-90194
Rubix:03322958
Fabrikant:100041289
EAN:0053893301518


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 165,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 225,425 mm |
| Breedte | 85,725 mm |
Productdetails : TIMKEN 46790-90194 KEGELLAGER ASSY
Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85,725x225,425x225,425 mm |
| Logistiek gewicht | 9230 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 88,9x234,95x234,95 mm |
| Gewicht verpakking | 9229,7 g |
| Binnendiameter | 165,1 mm |
| Buitendiameter | 225,425 mm |
| Breedte | 85,725 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.522,87 excl. BTW
/ stuk
€ 3.052,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen