(Elektro)pneumatisch lijmpistool
Filter opties
Categorieën
(elektro)pneumatisch lijmpistool (7)
Merk / Fabrikant
3m
(2)
bosch
(1)
metabo
(3)
teroson
(1)

7 Product (en) met 7 variant (s):
3M PNEUMATISCHE KITSPUIT SACHETS 310ML 08006
- 3m:08006
- rubix:A0191959
- fabrikant:7000110546
- ean:03134375373425
- Gewicht:930 g
- Druk:8 bar
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
€ 255,77 excl. BTW
/ stuk
3M SCOTCH-WELD PNEUM AANBRENGPISTOOL EPXG400D TBV 400 M
- 3m:EPX DP2X
- rubix:A0499202
- fabrikant:7100230151
- ean:04054596835689
- Gewicht:2660 g
- Druk:6,8 bar
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
€ 936,81 excl. BTW
/ stuk
BOSCH LIJMPISTOOL PKP 18 E 0603264503
- bosch:PKP 18 E (0603264503)
- rubix:19060078
- fabrikant:0603264503
- ean:3165140078481
- Gewicht:350 g
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 36,32 excl. BTW
/ stuk
METABO ACCU-KITPISTOOL 18V KPA 18 LTX 400 BODY - 601206850
- metabo:601206850
- rubix:19090152
- fabrikant:601206850
- ean:4007430317759
- Gewicht:2,9 g
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
€ 359,00 excl. BTW
/ stuk
METABO ACCU-KITPISTOOL 18V KPA 18 LTX 600 BODY - 601207850
- metabo:601207850
- rubix:19090153
- fabrikant:601207850
- ean:4007430317780
- Gewicht:3000 g
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
€ 359,00 excl. BTW
/ stuk
METABO ACCU-KITPISTOOL 18 VOLT KPA 18 LTX 400 - 60120660
- metabo:601206600
- rubix:19090151
- fabrikant:601206600
- ean:4007430322845
- Gewicht:2800 g