Referenties
Metabo:601206850
Rubix:19090152
Fabrikant:601206850
EAN:4007430317759



Productdetails : METABO ACCU-KITPISTOOL 18V KPA 18 LTX 400 BODY - 601206850
Extreem hoge aandrukkracht, ook geschikt voor het verwerken van bijzonder dik vloeibare materialen
Traploze instelling van de uitperssnelheid voor nauwkeurige werkzaamheden
Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze wissel tussen patronen en foliezakken
Geen nadruppelen door automatisch teruglopen van de tandheugel
Optimale materiaalterugwinning door nagenoeg volledig uitpersen
100% metalen aandrijving voor lange levensduur
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
400 ml-buis, Uitdrukschijf voor foliezakken, Uitdrukschijf voor patronen, Patroonhouder, Zonder accu-pack, zonder lader
Traploze instelling van de uitperssnelheid voor nauwkeurige werkzaamheden
Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze wissel tussen patronen en foliezakken
Geen nadruppelen door automatisch teruglopen van de tandheugel
Optimale materiaalterugwinning door nagenoeg volledig uitpersen
100% metalen aandrijving voor lange levensduur
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
400 ml-buis, Uitdrukschijf voor foliezakken, Uitdrukschijf voor patronen, Patroonhouder, Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Extreem hoge aandrukkracht, ook geschikt voor het verwerken van bijzonder dik vloeibare materialen|Traploze instelling van de uitperssnelheid voor nauwkeurige werkzaamheden|Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze wissel tussen patronen en foliezakken|Geen nadruppelen door automatisch teruglopen van de tandheugel|Optimale materiaalterugwinning door nagenoeg volledig uitpersen|100% metalen aandrijving voor lange levensduur|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 2,9 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 359,00 excl. BTW
/ stuk
€ 434,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen