3M SCOTCH-WELD PNEUM AANBRENGPISTOOL EPXG400D TBV 400 M
Pneumatische applicator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:EPX DP2X
Rubix:A0499202
Fabrikant:7100230151
EAN:04054596835689

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD PNEUM AANBRENGPISTOOL EPXG400D TBV 400 M
Meet, meng en breng tweecomponentenlijmen snel en eenvoudig aan met de 3M™ Scotch-Weld™ EPX pneumatische applicator. Onze applicator is ontworpen om 3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesive Duo-Pak Cartridges efficiënt aan te brengen voor snelle en eenvoudige toepassingen met behulp van een pneumatische aansluiting. Breng 3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesive Duo-Pak Cartridges aan voor snelle en eenvoudige toepassingen met behulp van een pneumatische aansluiting met de 3M™ Scotch-Weld™ EPX pneumatische applicator. Onze applicator is een snelle en eenvoudige manier om tweecomponentenlijmen te meten, mengen en aan te brengen. Hij mengt terwijl hij doseert, waardoor lijmverspilling wordt verminderd. De pistoolgreep zorgt voor comfortabel gebruik en nauwkeurige controle bij het aanbrengen van lijm. Ons pneumatisch aangedreven systeem is ideaal voor het doseren van grote volumes. Het is een effectief systeem voor toepassingen voor verlijmen, verbinden, lijmen, bevestigen, assembleren, inkapselen, ingieten en afdichten
Sterke punten
•Meet, meng en doseer tweecomponentenlijmen snel en eenvoudig
Gebruik met 3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesive Duo-Pak Cartridges
De pistoolgreep zorgt voor comfortabel gebruik en nauwkeurige controle
Meten, mengen en aanbrengen
Gebruik met 3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesive Duo-Pak Cartridges
De pistoolgreep zorgt voor comfortabel gebruik en nauwkeurige controle
Meten, mengen en aanbrengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 2660 g |
| Druk | 6,8 bar |
| Model | epx |
| Inhoud | 400 ml |
| Instelbare snelheidsregeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 936,81 excl. BTW
/ stuk
€ 1.133,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen