Referenties
Metabo:601206600
Rubix:19090151
Fabrikant:601206600
EAN:4007430322845



Productdetails : METABO ACCU-KITPISTOOL 18 VOLT KPA 18 LTX 400 - 60120660
Extreem hoge aandrukkracht, ook geschikt voor het verwerken van bijzonder dik vloeibare materialen
Traploze instelling van de uitperssnelheid voor nauwkeurige werkzaamheden
Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze wissel tussen patronen en foliezakken
Geen nadruppelen door automatisch teruglopen van de tandheugel
Optimale materiaalterugwinning door nagenoeg volledig uitpersen
100% metalen aandrijving voor lange levensduur
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
400 ml-buis, Uitdrukschijf voor foliezakken, Uitdrukschijf voor patronen, Patroonhouder, Li-Power accu-pack (18 V/2,0 Ah), Lader SC 30
Traploze instelling van de uitperssnelheid voor nauwkeurige werkzaamheden
Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze wissel tussen patronen en foliezakken
Geen nadruppelen door automatisch teruglopen van de tandheugel
Optimale materiaalterugwinning door nagenoeg volledig uitpersen
100% metalen aandrijving voor lange levensduur
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
400 ml-buis, Uitdrukschijf voor foliezakken, Uitdrukschijf voor patronen, Patroonhouder, Li-Power accu-pack (18 V/2,0 Ah), Lader SC 30
Sterke punten
Extreem hoge aandrukkracht, ook geschikt voor het verwerken van bijzonder dik vloeibare materialen|Traploze instelling van de uitperssnelheid voor nauwkeurige werkzaamheden|Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze wissel tussen patronen en foliezakken|Geen nadruppelen door automatisch teruglopen van de tandheugel|Optimale materiaalterugwinning door nagenoeg volledig uitpersen|100% metalen aandrijving voor lange levensduur|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 2800 g |
| Model | kpa 18 ltx 400 |
| Inhoud | 400 ml |
| Instelbare snelheidsregeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes