Referenties
Bosch:PKP 18 E (0603264503)
Rubix:19060078
Fabrikant:0603264503
EAN:3165140078481

Documenten
Productdetails : BOSCH LIJMPISTOOL PKP 18 E 0603264503
De PKP 18 E is de ideale allrounder voor dagelijks lijmwerk, of het nu gaat om versieren, renoveren, vastzetten, bevestigen of repareren. Deze is bestemd voor het lijmen van een groot aantal materialen waaronder karton, glas, tegels, hout, steen, papier, leer, textiel, kurk, kunststof en meer.
Sterke punten
Integrated design for simple set-up and space economy
Equipped with precision pressure regulator, with a range of 0.1 - 4 bar (2 - 60 psi) for reliable dispensing, eliminating air pressure fluctuations
Matching pressure gauge: 97009: 0.1 - 4 bar (2 - 60 psi)
Timer-controlled solenoid valve for air-actuated applicator
Level sensor to give empty warning
Combines both a controller and reservoir into a single unit
Controller can be actuated either by a footswitch, finger switch or proximity switch
Equipped with precision pressure regulator, with a range of 0.1 - 4 bar (2 - 60 psi) for reliable dispensing, eliminating air pressure fluctuations
Matching pressure gauge: 97009: 0.1 - 4 bar (2 - 60 psi)
Timer-controlled solenoid valve for air-actuated applicator
Level sensor to give empty warning
Combines both a controller and reservoir into a single unit
Controller can be actuated either by a footswitch, finger switch or proximity switch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 350 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,32 excl. BTW
/ stuk
€ 43,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden