FAG UCFL 203 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:-T-UCFL203
FAG:UCFL203-J7
Rubix:03129318
Fabrikant:0821618440000
EAN:4047643337359
FAG UCFL 203 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Breedte60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG UCFL 203 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flenshuisunit UCFL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht450 g
Binnendiameter17 mm
Breedte60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalbehuizing: vlokgrafiet gietijzer; radiale inzet: lagerstaal (gehard chroomstaal); kooi: pa66 (polyamide).
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte33,3 mm
Lengte113 mm
Serieucfl
Totale breedte lager31 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Buitendiameter33,3 mm
Gewicht0,44 kg
Bouwvormtwee-bout flensbehuizing (ovaal)
Aangepaste tariefcode84832000
€ 55,94 excl. BTW
/ stuk
€ 67,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen