Referenties
INA:RCJY30-TV-VA-HLA
Rubix:03129126
Fabrikant:0519632210000
EAN:4054366718938


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 107 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 83 mm |
Productdetails : INA RCJY 30 TV/VA/HLA FLENSLAGERBLOK VIERKANT ZWART
Flenslagerunit RCJY..-TV-VA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 41,4x107x30 mm |
| Logistiek gewicht | 496 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 107 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 83 mm |
| Materiaal | roestvaststaal |
| Serie | rcjy..-tv-va |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 18700 N |
| Buitendiameter | 107 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,76 excl. BTW
/ stuk
€ 247,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden