INA FLCTEY 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:FLCTEY30-XL
Rubix:03125216
Fabrikant:0008938700000
EAN:4012802807714
INA FLCTEY 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte84 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA FLCTEY 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits FLCTEY, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, P-afdichtingen, zonder hersmeren faciliteit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte84 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte84 mm
Lengte112,5 mm
Serieflctey..-xl
Totale breedte lager32,4 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter84 mm
€ 54,22 excl. BTW
/ stuk
€ 65,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden