INA FLCTEY 40 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:FLCTEY40-XL
Rubix:03126576
Fabrikant:0009015200000
EAN:4012802807332
INA FLCTEY 40 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte100 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten119 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA FLCTEY 40 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits FLCTEY, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, P-afdichtingen, zonder hersmeren faciliteit

Sterke punten

FLCTE wordt geleverd met het lager RAE-NPPB, GLCTE met GRAE-NPPB en FLCTEY met GAY-NPPB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte100 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten119 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte150 mm
Lengte150 mm
Serieflctey..-xl
Totale breedte lager42,5 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
€ 72,68 excl. BTW
/ stuk
€ 87,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden