Referenties
INA:RATR30-XL
Rubix:03121654
Fabrikant:0008287340000
EAN:4012802793147


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 35,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA RATR 30 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG
Woon eenheden RATR, drie-bout flenswoning eenheden, plaatstaal, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 35,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90,5 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Hoogte | 93 mm |
| Lengte | 112,7 mm |
| Serie | ratr..-xl |
| Totale breedte lager | 35,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 44 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,95 excl. BTW
/ stuk
€ 56,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen