DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 5XD RS405 7.9MM

FORCE X volhardmetaalboor 5XD, met TiAlN-coating

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:RS4057.9
Rubix:A0935408
Fabrikant:8881983
EAN:3603607340776
DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 5XD RS405 7.9MM

Technische samenvatting

Boordiameter7,9 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 5XD RS405 7.9MM


Hoogwaardige boor is speciaal ontworpen voor superieure boorkwaliteit bij hoge snelheden en voedingen (H9-gaattolerantie voor multimaterialen). Een 140° zelfcentrerende, 4-facet gespleten punt en CTW-spiraalconstructie. TiAlN-topcoating verhoogt de oppervlaktehardheid, verbetert de slijtvastheid en verlengt de levensduur van het gereedschap.
FORCE X volhardmetaalboor 5XD, met TiAlN-coating

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,9 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
Punthoek140 °
60,70 excl. BTW
/ stuk
73,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen