TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-1.5

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-1.5
Rubix:20680490
Fabrikant:5060514
EAN:4031132053622
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-1.5

Technische samenvatting

Boordiameter1,5 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-1.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-1.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,5 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte15 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,5 mm
€ 62,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 75,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen