TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-2.5

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1522-2.5
Rubix:20686370
Fabrikant:5061871
EAN:4031132150086
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-2.5

Technische samenvatting

Boordiameter2,5 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte58 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-2.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-2.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,5 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte58 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,5 mm
€ 98,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 119,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen