Referenties
Balluff:BGL000U
Rubix:3499115375
Fabrikant:BGL000U


Technische samenvatting
| Type | fotocelvork, led met rode licht, interface : io-link-device 1.1.3 push-pull/io-link no(pnp)/nc(npn), aansluiting : mannelijke connector m8x1, 3-polig |
|---|
Productdetails : BALLUFF SENSOR BGL000U BGL 20A-005-S49
BALLUFF-fotocelvorken integreren zender en ontvanger in één behuizing, wat een perfecte uitlijning en een betrouwbare detectie garandeert. Compact en nauwkeurig zijn ze ideaal voor controle, telling of detectie van kleine onderdelen bij hoge cycli.
Fotocelvork, Afmetingen = 10 x 50 x 59 mm, Vorkbreedte = 30 mm, Interface = IO-Link-Device 1.1.3 Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN), Werkingsprincipe = Fotocelvork, Optisch werkingsprincipe = eenrichtings-lichtsluis, Bundelkarakteristiek = divergent, Lichtsoort = rode LED, Lichtvlekgrootte = Ø 0.85 mm Lichtuitgang, Aansluiting = connector, mannelijke connector M8x1, 3-polig, Behuizingsmateriaal = zink, onder druk gegoten, gecoat, zwart PUR, PA 6.6, Voelvlak, materiaal = glasfolie, Bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC, Goedkeuring / conformiteit = CE, UKCA, cULus, WEEE
Fotocelvork, Afmetingen = 10 x 50 x 59 mm, Vorkbreedte = 30 mm, Interface = IO-Link-Device 1.1.3 Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN), Werkingsprincipe = Fotocelvork, Optisch werkingsprincipe = eenrichtings-lichtsluis, Bundelkarakteristiek = divergent, Lichtsoort = rode LED, Lichtvlekgrootte = Ø 0.85 mm Lichtuitgang, Aansluiting = connector, mannelijke connector M8x1, 3-polig, Behuizingsmateriaal = zink, onder druk gegoten, gecoat, zwart PUR, PA 6.6, Voelvlak, materiaal = glasfolie, Bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC, Goedkeuring / conformiteit = CE, UKCA, cULus, WEEE
Sterke punten
Geïntegreerde uitlijning, vereenvoudigde installatie
Hoge precisie voor kleine onderdelen
Snelle responstijd
Compact formaat
Hoge betrouwbaarheid in industriële omgevingen
Hoge precisie voor kleine onderdelen
Snelle responstijd
Compact formaat
Hoge betrouwbaarheid in industriële omgevingen
Toepassingen
Industriële automatisering (positionering, detectie)
Verpakking en conditionering (tellen, aanwezigheid)
Elektronica (kleine componenten)
Transportbanden en logistiek
Verpakking en conditionering (tellen, aanwezigheid)
Elektronica (kleine componenten)
Transportbanden en logistiek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | fotocelvork, led met rode licht, interface : io-link-device 1.1.3 push-pull/io-link no(pnp)/nc(npn), aansluiting : mannelijke connector m8x1, 3-polig |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 297,14 excl. BTW
/ stuk
€ 359,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen