Gewrichtslagers INA GE20-FW, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 20 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE20-FW
Rubix:03160098
Fabrikant:0066499710000
EAN:4012802547641
INA GE 20 FW KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 20 FW KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-composiet, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, afmeting serie G, open ontwerp

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen.

Toepassingen

Gebruikt voor onderhoudsvrije werking met speciale vereisten voor de levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)25x42x42 mm
Gewicht verpakking156 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte25 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr51100 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 80,44 excl. BTW
/ stuk
€ 97,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden