BAHCO NAALDVIJL HALFROND 160MM 10P 2-304-16-0-0
Halfronde naaldvijlen zonder hecht 2-304
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:2-304-16-0-0
Rubix:10064216
EAN:7311518020590

Documenten
Productdetails : BAHCO NAALDVIJL HALFROND 160MM 10P 2-304-16-0-0
De Bahco 2-304 serie omvat halfronde naaldvijlen die geschikt zijn voor fijn afwerkingswerk en nauwkeurige pasbewerkingen. Deze gereedschappen worden ingezet bij toepassingen waarbij controle over de beweging en een gelijkmatige materiaalafname essentieel zijn.
Kenmerken:
De Bahco halfronde naaldvijlen zijn ontworpen voor precisiewerk waarbij een gecontroleerde materiaalafname vereist is. De geometrie combineert een vlakke zijde met een convexe zijde, wat veelzijdigheid biedt bij het bewerken van zowel vlakke als gebogen oppervlakken. Deze vijlen lopen taps toe naar de punt, waardoor toegang tot smalle zones of complexe profielen wordt vergemakkelijkt. De kruiskapping zorgt voor een gelijkmatige vijlwerking en een consistent oppervlakresultaat, zowel bij vijlwerk als bij voorbereidende polijstbewerkingen. De 2-304 serie is verkrijgbaar in verschillende kaptypes, waardoor het afwerkingsniveau kan worden afgestemd op de gewenste oppervlaktekwaliteit.
Specificaties:
• Serie: 2-304…-0
• Vorm: halfronde naaldvijl
• Totale lengte: 140 mm, 160 mm of 180 mm (afhankelijk van de referentie)
• Maximale breedte: 5 mm, 5,6 mm of 6 mm (afhankelijk van de lengte)
• Maximale dikte: 1,7 mm, 1,8 mm of 2 mm (afhankelijk van de lengte)
• Verkrijgbare kaptypes: 0 (bastaard), 1 (halfzoet), 2 (zoet), 4 (extra zoet)
• Gewicht per stuk: van 8 g tot 13 g (afhankelijk van de afmeting)
• Uitvoering: zonder hecht
Kenmerken:
De Bahco halfronde naaldvijlen zijn ontworpen voor precisiewerk waarbij een gecontroleerde materiaalafname vereist is. De geometrie combineert een vlakke zijde met een convexe zijde, wat veelzijdigheid biedt bij het bewerken van zowel vlakke als gebogen oppervlakken. Deze vijlen lopen taps toe naar de punt, waardoor toegang tot smalle zones of complexe profielen wordt vergemakkelijkt. De kruiskapping zorgt voor een gelijkmatige vijlwerking en een consistent oppervlakresultaat, zowel bij vijlwerk als bij voorbereidende polijstbewerkingen. De 2-304 serie is verkrijgbaar in verschillende kaptypes, waardoor het afwerkingsniveau kan worden afgestemd op de gewenste oppervlaktekwaliteit.
Specificaties:
• Serie: 2-304…-0
• Vorm: halfronde naaldvijl
• Totale lengte: 140 mm, 160 mm of 180 mm (afhankelijk van de referentie)
• Maximale breedte: 5 mm, 5,6 mm of 6 mm (afhankelijk van de lengte)
• Maximale dikte: 1,7 mm, 1,8 mm of 2 mm (afhankelijk van de lengte)
• Verkrijgbare kaptypes: 0 (bastaard), 1 (halfzoet), 2 (zoet), 4 (extra zoet)
• Gewicht per stuk: van 8 g tot 13 g (afhankelijk van de afmeting)
• Uitvoering: zonder hecht
Sterke punten
• Afwerkingsniveau aanpasbaar dankzij meerdere kapsoorten
• Nauwkeurige bewerking van vlakke en convexe oppervlakken door halfronde geometrie
• Verbeterde toegang tot fijne details dankzij taps toelopende punt
• Levering zonder hecht voor flexibele configuratie en minder afval
• Nauwkeurige bewerking van vlakke en convexe oppervlakken door halfronde geometrie
• Verbeterde toegang tot fijne details dankzij taps toelopende punt
• Levering zonder hecht voor flexibele configuratie en minder afval
Toepassingen
De Bahco 2-304 halfronde naaldvijlen worden gebruikt in toepassingen waar maatnauwkeurigheid en oppervlaktekwaliteit bepalend zijn.
Ze zijn geschikt voor fijn vijlwerk en polijstwerkzaamheden binnen onder meer graveerwerk, precisiemechanica, instrumentenbouw, uurwerktechniek en edelsmeedkunst.
Ze zijn geschikt voor fijn vijlwerk en polijstwerkzaamheden binnen onder meer graveerwerk, precisiemechanica, instrumentenbouw, uurwerktechniek en edelsmeedkunst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 160 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | basterd (snede type 0) |
| Sectie | 5,6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 110,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen