TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG DIN1870-1 A4611-19.5

HSS-boren met MC, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A4611-19.5
Rubix:20301808
Fabrikant:5066240
EAN:4031132039756
TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG DIN1870-1 A4611-19.5

Technische samenvatting

Boordiameter19,5 mm
Totale lengte385 mm
Snijlengte240 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG DIN1870-1 A4611-19.5


Type N
HSS-boren met MC, zeer lang A4611-19.5

Toepassingen

Stack Drilling;Blind Hole;Drilling (Through Hole)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter19,5 mm
Totale lengte385 mm
Snijlengte240 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 1870 r1
Bekledingongecoat
Interne koelingja
Morsekegelja
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalstaal; roestvrij staal; non-ferrometaal; gietijzer; speciale legering; overige
Punthoek118 °
203,25 excl. BTW
/ stuk
245,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen