TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-4.8

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-4.8
Rubix:20303111
Fabrikant:5061016
EAN:4031132234311
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-4.8

Technische samenvatting

Boordiameter4,8 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-4.8


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-4.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,8 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat4,8 mm
29,30 excl. BTW
/ stuk
35,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen