TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-11.5

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1822-11.5
Rubix:20304332
Fabrikant:5062673
EAN:4031132151557
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-11.5

Technische samenvatting

Boordiameter11,5 mm
Totale lengte450 mm
Snijlengte287 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-11.5


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1822-11.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,5 mm
Totale lengte450 mm
Snijlengte287 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/3
Schroefhoek450 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat11,5 mm
140,70 excl. BTW
/ stuk
170,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen