TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4611-31

HSS-boren met MC, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A4611-31
Rubix:20301825
Fabrikant:5066259
EAN:4031132040042
TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4611-31

Technische samenvatting

Boordiameter31 mm
Totale lengte480 mm
Snijlengte288 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4611-31


Type N
HSS-boren met MC, zeer lang A4611-31

Toepassingen

Stack Drilling;Blind Hole;Drilling (Through Hole)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter31 mm
Totale lengte480 mm
Snijlengte288 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 1870 r1
Bekledingongecoat
Interne koelingja
Morsekegelja
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalstaal; roestvrij staal; non-ferrometaal; gietijzer; speciale legering; overige
Punthoek118 °
€ 499,50 excl. BTW
/ stuk
€ 604,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen