COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0530-043A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0530-043A1-GM X1BM
Rubix:A0436078
Fabrikant:7781820
EAN:7323224677661
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0530-043A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,3 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0530-043A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,3 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte8,17
Schroefhoek20,45 °
Slijpenpuntlengte (pl) : 0,9
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha) - metrisch : 6
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen (ook geschikt voor hoogvaste legeringen en niet-ferrometalen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen