CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 7.9 MM - 845915
HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:845915
Rubix:20622478
EAN:3660338079528

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 7.9 MM - 845915
Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,9 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Tolerantie | h8 |
| Schroefhoek | 33 ° |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 7,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 85,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen