CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 9.0 MM - 845926

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:4971845
GISS Cutline:845926
Rubix:20622522
EAN:3660338079634
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 9.0 MM - 845926
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 9.0 MM - 845926


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.9
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / titanium
Punthoek135 °
Diameter handvat9 mm
€ 6,81 excl. BTW
/ stuk
€ 8,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden