TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-9.9

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1522-9.9
Rubix:20304127
Fabrikant:5061960
EAN:4031132150826
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-9.9

Technische samenvatting

Boordiameter9,9 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte105 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-9.9


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-9.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,9 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte105 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat9,9 mm
34,16 excl. BTW
/ stuk
41,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen