Referenties
GISS Cutline:845835
Rubix:20623226
EAN:3660338078736

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 10.1 MM - 845835
Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,1 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 10,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 41,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen