TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-2.4

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-2.4
Rubix:20685842
Fabrikant:5062559
EAN:4031132152684
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-2.4

Technische samenvatting

Boordiameter2,4 mm
Totale lengte140 mm
Snijlengte91 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-2.4


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-2.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,4 mm
Totale lengte140 mm
Snijlengte91 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek140 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,4 mm
€ 17,00 excl. BTW
/ stuk
€ 20,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen