TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-5.7

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-5.7
Rubix:20304237
Fabrikant:5062601
EAN:4031132152943
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-5.7

Technische samenvatting

Boordiameter5,7 mm
Totale lengte205 mm
Snijlengte131 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-5.7


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-5.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,7 mm
Totale lengte205 mm
Snijlengte131 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek205 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat5,7 mm
€ 24,36 excl. BTW
/ stuk
€ 29,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen