TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-5.2

HSS-E-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1549TFP-5.2
Rubix:20305000
Fabrikant:5960906
EAN:4031132311838
TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-5.2

Technische samenvatting

Boordiameter5,2 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-5.2


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren, lang A1549TFP-5.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,2 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,2 mm
37,94 excl. BTW
/ stuk
45,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen