TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-6

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-6
Rubix:20687526
Fabrikant:5236566
EAN:4031132265834
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-6

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-6


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
€ 20,51 excl. BTW
/ stuk
€ 24,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen