TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-7.8

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-7.8
Rubix:20303124
Fabrikant:5061032
EAN:4031132234465
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-7.8

Technische samenvatting

Boordiameter7,8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-7.8


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-7.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat7,8 mm
46,50 excl. BTW
/ stuk
56,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen