TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-4.7

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-4.7
Rubix:20687512
Fabrikant:5236552
EAN:4031132265698
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-4.7

Technische samenvatting

Boordiameter4,7 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-4.7


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-4.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,7 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,7 mm
€ 18,28 excl. BTW
/ stuk
€ 22,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen