TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-10.800A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-10.800A1-WJ30RE
Rubix:20412000
Fabrikant:6968831
EAN:4031132393537
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-10.800A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter10,8 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-10.800A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000A1-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,8 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
€ 113,15 excl. BTW
/ stuk
€ 136,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen