BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 12,101X151 (PK=5ST) 2608595082

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608595082
Rubix:A0151393
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 12,101X151 (PK=5ST) 2608595082

Technische samenvatting

Boordiameter12,5 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 12,101X151 (PK=5ST) 2608595082


Metaalboren HSS-G, DIN 338 12,5 x 101 x 151 mm; 5 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,5 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
€ 49,59 excl. BTW
/ pak
€ 60,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen