TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-13.1

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-13.1
Rubix:20687466
Fabrikant:5236506
EAN:4031132265230
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-13.1

Technische samenvatting

Boordiameter13,1 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-13.1


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-13.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,1 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat13,1 mm
110,60 excl. BTW
/ stuk
133,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen