Referenties
Bosch:2608577885
Rubix:A0890485
Fabrikant:2608577885
EAN:6949509252074

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTTEQ 12.0MM 2608577885
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 71,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
