TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-11/32IN

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-11/32IN
Rubix:20300788
Fabrikant:5060531
EAN:4031132018386
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-11/32IN

Technische samenvatting

Boordiameter8,731 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-11/32IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-11/32IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,731 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,731 mm
28,43 excl. BTW
/ stuk
34,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen