TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-1.2

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-1.2
Rubix:20303598
Fabrikant:5057112
EAN:4031132070803
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-1.2

Technische samenvatting

Boordiameter1,2 mm
Totale lengte30 mm
Snijlengte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-1.2


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-1.2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,2 mm
Totale lengte30 mm
Snijlengte8 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,2 mm
38,40 excl. BTW
/ 10 stuks
46,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen