TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO2

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-NO2
Rubix:20303751
Fabrikant:5057061
EAN:4031132071954
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO2

Technische samenvatting

Boordiameter5,613 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO2


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-NO2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,613 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,613 mm
37,15 excl. BTW
/ 5 stuks
44,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen