TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-13/64IN
HSS-E-spiraalboren, extra kort
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:A1148-13/64IN
Rubix:20303621
Fabrikant:5057141
EAN:4031132071848

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-13/64IN
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-13/64IN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,159 mm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Snijlengte | 26 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 5,159 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 38,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen