Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0380-012A1-SD S2BM
Rubix:A0514633
Fabrikant:8420830
EAN:7323227462080

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0380-012A1-SD S2BM
Massief hardmetaalboor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,8 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 24 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | hardmetaalcoating (s2bm) met meerlaagse pvd-coating en nabehandeling |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,31 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | nikkelbasislegeringen (hrsa) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,20 excl. BTW
/ stuk
€ 192,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen