TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-13/32IN

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-13/32IN
Rubix:20303620
Fabrikant:5057140
EAN:4031132072531
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-13/32IN

Technische samenvatting

Boordiameter10,32 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-13/32IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-13/32IN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,32 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat10,32 mm
€ 24,64 excl. BTW
/ stuk
€ 29,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen