TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-3.6

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1547-3.6
Rubix:20301423
Fabrikant:5062182
EAN:4031132055749
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-3.6

Technische samenvatting

Boordiameter3,6 mm
Totale lengte112 mm
Snijlengte67 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-3.6


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-3.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,6 mm
Totale lengte112 mm
Snijlengte67 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,6 mm
78,50 excl. BTW
/ 5 stuks
94,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen