COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0754-040A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0754-040A1-PM P1BM
Rubix:A0436537
Fabrikant:8151245
EAN:7323226354812
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0754-040A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,54 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0754-040A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,54 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Schroefhoek28,5734 °
Slijpengespleten punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalongelegeerd staal, laag-koolstofstaal, licht- en zwaargelegeerd staal en staalgietstukken
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen