TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-1
HSS-E-spiraalboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1544-1
Rubix:20301293
Fabrikant:5062051
EAN:4031132054483

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-1
ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-1
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 1 mm |
| Totale lengte | 56 mm |
| Snijlengte | 31 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen