TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-6.6

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1544-6.6
Rubix:20301354
Fabrikant:5062116
EAN:4031132055046
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-6.6

Technische samenvatting

Boordiameter6,6 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte86 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-6.6


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-6.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter6,6 mm
Totale lengte148 mm
Snijlengte86 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,6 mm
€ 139,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 168,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen