TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-9.4

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-9.4
Rubix:20301048
Fabrikant:5060441
EAN:4031132041384
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-9.4

Technische samenvatting

Boordiameter9,4 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-9.4


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-9.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,4 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,4 mm
€ 23,70 excl. BTW
/ stuk
€ 28,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen